CANYCOM
CANYCOMの 運搬・収納・保管
CANYCOMの ハウスカー(園芸運搬車)
歩行型クローラ運搬車 ピンクレディ (400kg積載)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16467395
品番
BP419MCFD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷台は箱型三方開きで土砂運搬にも使用可能です。手動ダンプタイプです。400kg積載可能です。
仕様
完成品、4馬力ガソリンエンジン搭載
トラスコ品番
486-2198
材質
本体:スチール、クローラ:ゴム
質量(kg)
190
タイプ
手動ダンプ
積載能力(kg)
400
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1815×675×990
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません