ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ALPENの コンクリートドリル
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
16469477
品番
18900600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
刃径(Φmm)
6
有効長(mm)
54
全長(mm)
100
用途
被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
トラスコ品番
486-4883
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
質量(g)
11
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸
材質(刃)
超硬チップ