※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18900800 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN 16469495 18900800 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN 16469495 18900800 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN 16469495

高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード16469495 品番18900800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など6種類から選べます 他の種類を見る

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

刃径(Φmm)8 有効長(mm)80 全長(mm)120 用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 トラスコ品番486-4913 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 質量(g)36 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする