RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステップドリル (3枚刃タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
注文コード
16469967
品番
101-350-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
段数
9
段幅(mm)
4
シャンク径(Φmm)
6
用途
被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)
トラスコ品番
486-3721
材質
コバルトハイス
質量(g)
22
表面処理
ノンコーティング