RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
注文コード
16470028
品番
101-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
段数
9
段幅(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
486-3585
材質
コバルトハイス
刃数
2
質量(g)
16
表面処理
ノンコーティング