RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20
注文コード
16470037
品番
101-062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20
段数
9
段幅(mm)
2
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
486-3607
材質
コバルトハイス
刃数
2
質量(g)
42
表面処理
ノンコーティング