RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5
注文コード
16470125
品番
101-090T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5
段数
11
段幅(mm)
4
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
486-3658
材質
コバルトハイス
刃数
2
質量(g)
265
表面処理
チタンコーティング