スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5 注文コード16470152 品番101-093T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は穴あけ寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。

穴あけ寸法(Φmm)5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5 段数9 段幅(mm)4 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番486-3712 材質コバルトハイス 刃数2 質量(g)123 表面処理チタンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする