※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16470728 品番 SCD350-0420-2-2-140HA04-HP765
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。

ドリル径(Φmm)4.2 溝長(mm)26 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番486-9427 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金 表面処理HP765コーティング 加工深さ4D(刃径×4倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする