曜日別特売
DS14P-20 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業 16473677

小型単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード16473677品番DS14P-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。
高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。

吐出口径Rc3/8トラスコ品番364-8541質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形最高回転数(min-1[r.p.m])1800外形寸法(mm)116×123×118回転数(min-1[r.p.m])【最低】600許容回転数(min-1[r.p.m])-吐出量(L/min)(1800回転)0.4MPa:22.1/(1800回転)3MPa:21.2/(1800回転)5MPa:20.5/(1800回転)7MPa:20使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油軸入力(kw)3.4(7MPa時)
注意
※吐出量・軸入力は、回転数1800rpm、油温40℃における値です。
※フート(DS-10M)は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする