汚物混入水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)4 注文コード16475506 品番WUO3-405-0.15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,300
この商品は電流など54種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)5.2 吐出量(L/min)20 使用液汚物混入水 用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。 付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(6m) トラスコ品番478-4324 電流(A)4 モーター乾式水中 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16475506 WUO3-405-0.15S 40325189 WUO4-405-0.15S 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする