入口空気温度(℃)5〜80
周囲温度(℃)2〜45(電源電圧±5%の場合)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.30/0.35(入口空気温度55℃、入口空気圧力0.7MPa、周囲温度32℃の場合)
入口空気圧力(MPa)0.15〜1.0
出口空気圧力露点(℃)10
トラスコ品番483-6472
接続口径R1/2
質量(kg)21
電源(V)単相200
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)1
消費電力(kW)(50/60Hz)0.24/0.26