※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電源(V)単相200
接続口径R3/4
消費電力(kW)(50/60Hz)0.29/0.32
注文コード16476626
品番GX5204D-AC200V
参考基準価格(税別)¥240,900
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
この商品は電源・接続口径・消費電力など5種類から選べます
他の種類を見る
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。