スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの エレクトロニクスニッパー
電工Fニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16476915
品番
DN-215
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃角度が7°で腕〜手首〜指先〜刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
全長(mm)
225
仕様
落下防止用ひも取付穴付
トラスコ品番
469-8746
材質
バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
310
切断能力(Φmm) 鉄線
【針金】Φ2.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0
切断能力(mm)VA線
2.6×3芯