超硬刃エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)120 トラスコ品番471-3711 注文コード16476967 品番7702-120H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は全長・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80〜83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。

全長(mm)120 トラスコ品番471-3711 質量(g)85 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする