※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ペンチ
フジ矢の 強力ペンチ
偏芯パワーペンチ (圧着機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16477055
品番
3000N-200
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
470-8130
寸法(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯