KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルストリッパー
ケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16477274
品番
1690-130SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
直径8.0〜13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2〜5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)
8.0〜13.0mm
トラスコ品番
471-6345
材質
グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)
130
質量(g)
47
適合電線
丸型ケーブルΦ8.0〜13.0mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表