KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具本体
クリンピングシステムプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16477457
品番
9743-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
全長(mm)
200
用途
各種圧着作業に。
仕様
非絶縁オープンプラグ型コネクター用圧着ダイスを装着(プラグ幅4.8および6.3 mm)
トラスコ品番
478-7331
材質
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)
618
圧着範囲(mm
2
)
(接続端子用)0.5〜6.0
AWG
20〜10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表