クリンピングシステムプライヤー 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16477484 品番9743-200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。

全長(mm)200 用途各種圧着作業に。 トラスコ品番478-7366 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)574
注意
※ダイス無
プラスチックケース、圧着ダイスはついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする