圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16477676 品番 9752-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。

全長(mm)250 用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。 トラスコ品番478-7471 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)572 ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付 圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.5〜1、1.5〜2.5、4〜6 AWG20-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする