圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)250 圧着範囲(mm2)(裸端子用)0.5〜1、1.5〜2.5、4〜6、10 注文コード16477685 品番9752-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全長・適合・圧着範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

全長(mm)250 用途裸端子用 トラスコ品番478-7480 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)558 ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付 圧着範囲(mm2)(裸端子用)0.5〜1、1.5〜2.5、4〜6、10 AWG20-7
注意
※アゴの交換は出来ません。交換式のものを希望の場合、9743タイプをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする