圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16477703 品番9752-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

全長(mm)195 用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用 仕様バネ付 トラスコ品番478-7498 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)382 圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10〜1.5 AWG27-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする