圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16477728 品番 9752-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

全長(mm)220 トラスコ品番471-6370 質量(g)498 圧着範囲(mm2)(接続端子用)同軸、BNCコネクター、RG58、174、188、316用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする