900022 三面ローラー 敬相 16477737 900022 三面ローラー 敬相 16477737

三面ローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16477737 品番900022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。
ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。
ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。

用途配線の延線作業に トラスコ品番483-3406 幅(mm)220 質量(kg)0.95 高さ(mm)220 奥行(mm)55 最大荷重(kN)11.0 安全引張強度(kN)11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする