BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 締付/穴あけ(充電工具)
BLACK&DECKERの 充電式インパクトドライバ
充電インパクトドライバー(18V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16477895
品番
BPCI18-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー電圧(V)
18
トラスコ品番
493-4369
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜3000
締付能力(普通ボルト)
M12
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
6.0×125
最大締付トルク(N・m)
155
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16477895
BPCI18-JP
20068563
BPCI18-JP
18Vリチウム インパクトドライバー
BLACK&DECKER
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました