スプリングバランサー タイゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16478227 品番 TW-60
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。
電気や空気などの動力を必要としません。

容量(kg)50〜60 トラスコ品番430-5825 用途各種工具類の吊り下げに 材質ワイヤロープ:スチール 全長(mm)445 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)4.76
注意
※TIGONは日東工器のグループ会社「日東工器・美進株式会社」の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする