TW-70 スプリングバランサー タイゴン 日東工器 ストローク1.5m 16478236

スプリングバランサー タイゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kg)60〜70 注文コード16478236 品番TW-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,300
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。
電気や空気などの動力を必要としません。

容量(kg)60〜70 トラスコ品番430-5833 用途各種工具類の吊り下げに 材質ワイヤロープ:スチール 全長(mm)445 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)4.76
注意
※TIGONは日東工器のグループ会社「日東工器・美進株式会社」の商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16478236 TW-70 09427783 TW-70 スプリングバランサ タイゴン 日東工器 スプリングバランサ タイゴン 日東工器 1個 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする