充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16478288 品番EZ46A2X-H
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)14.4/18 切断能力鉄筋(Φ10mm)約120、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10mm)約160(18V・LS電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125 砥石寸法(Φmm)穴径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》22、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》22 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 砥石寸法(mm)厚さ《ディスクグラインダー100トイシ研削用》6 質量(kg)2.35(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) トラスコ品番493-1866 砥石径(Φmm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125 バッテリー電圧(V)14.4/18
注意
※本体のみです。(バッテリー・充電器別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする