ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 電動工具 本体
ポップリベット・ファスナーの 切断/曲げ
ポップリベット・ファスナーの セーバーソー/レシプロソー
電動式マルチノコギリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16478778
品番
EAR800-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断能力(mm)木工
110
切断能力(mm)アルミニウム
10
ストローク数(min
-1
)
0〜3000
ストローク(mm)
20
電源(V)
AC100
切断能力(mm)軟鋼板
3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
質量(kg)
1.65
トラスコ品番
474-3075
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16478778
EAR800-JP
21002957
EAR800-JP
コード式マルチのこぎり
BLACK&DECKER
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました