電動大型カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16478857 品番 CH100
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。

仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断 トラスコ品番480-7570 適合機種CR100ACH 質量(g)84 刃部硬度HV1300以上 材質(刃)超硬合金丸刃
注意
※運転中に手指や電源コードはナイフに近づけないでください。
※機器を使用しない時や機器から離れる時は、必ず電源コードを抜いてください。
※お子様の手の届かない場所に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする