S-150PM サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機 16479155 S-150PM サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機 16479155

サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16479155 品番S-150PM
参考基準価格(税別)¥86,318 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250 付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース 仕様Φ150ペーパー仕様 質量(kg)5.2 用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 トラスコ品番471-8917

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする