コンパクトニッパ X-Cut

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16479207 品番7306-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。

規格EN60900 全長(mm)160 トラスコ品番471-5900 材質クロームバナジウム電気鋼 質量(g)195 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする