絶縁ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16479347 品番 9517-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。

適合規格EN60900適合品 トラスコ品番471-7279 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム鋼 全長(mm)500 質量(g)1477 切断能力銅Φ27mm/アルミ150mm2/AWG5/0
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする