※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
2035
注文コード
16481438
品番
SNMM 19 06 16-MR 2035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
材質
2035
トラスコ品番
605-7144
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16481438
SNMM 19 06 16-MR 2035
10342385
SNMM 19 06 16-MR 2035
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました