マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16482439 品番316608 0020
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。

用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。 仕様ノーマルタイプ 外径(Φmm)92 チップ数6 接続サイズ(ネジ)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする