大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ディスク研磨材
大塚刷毛製造の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
大塚刷毛製造の カップホイール
マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16482466
品番
316608 0003
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
今まで困難だった細かく入り組んだ部位にもてが届く。鋭いチップとショックソーバ付きで、スピードと使い心地の両方を追求しました。
用途
橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の角型手摺等の狭小部などに。
仕様
ミニタイプ
外径(Φmm)
31
チップ数
3
接続サイズ
(ネジ)M10