マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16482491 品番316608 0006
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。
背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。
直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。

用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。 仕様静音タイプ 外径(Φmm)92 チップ数6 接続サイズ(ネジ)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする