BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード16483096 品番JW-632
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭 84.カモフラ×ブラック サイズL 適応身長(cm)175-185 素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30% 適応胸囲(cm)84-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする