曜日別特売
P290 SM D063-05-53-27-18 シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカル 16483723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュレッドミルP290 シェルミルホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
刃径(Φmm)63
シャンク径(Φmm)27
全長(mm)80
内容量1本注文コード16483723品番P290 SM D063-05-53-27-18
参考基準価格(税別)¥134,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。

用途
90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
刃径(Φmm)63シャンク径(Φmm)27材質スチール全長(mm)80仕様3刃列トラスコ品番620-9637セット内容レンチ、スクリュー適合チップP290ACKT/ACCT1806…
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする