ワイヤーゲートカラビナ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16486237 品番FK-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでスチール製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。

用途作業効率の向上に。 寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51 ブラック 使用荷重(t)2.2 最大開口(mm)27
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。強度は静荷重による参考データです、数値に多少の余裕を持たせた荷重でご使用ください。牽引や吊り下げ用具として急激に荷重をかけたりのご使用はしないでください。傷ついたり変形した場合はご使用を注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする