診断機能付振動計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16487935 品番MK-21【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載
ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。
自動で回転機械の状態を診断可能
ベアリングの診断も本体裏面の判定基準でらくらく診断可能
単3電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付)
測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用
バックライト付きで暗い場所でも測定可能
持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属

仕様●測定レンジ 加速度(m/s2):(Lレンジ)0.0〜20.0、(Hレンジ)0〜200●測定レンジ 加速度ピーク(m/s2):(Lレンジ)0.0〜20.0、(Hレンジ)0〜200●測定レンジ 速度(mm/s):(Lレンジ)0.0〜20.0、(Hレンジ)0〜200●測定レンジ 変位(μm):(Lレンジ)0〜200、(Hレンジ)0〜1990 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×151×30 電源(個)単3アルカリ乾電池1、連続8時間以上使用可能 測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP) 測定周波数範囲加速度:1kHz〜20kHz、加速度ピーク:1kHz〜20kHz、速度:10Hz〜1kHz、変位:10Hz〜1kHz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする