ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16488687
品番
WP-TD-120H-BLK-L-BX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
トラスコ品番
656-1383
色
黒
サイズ
L
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】45×1400【補助ベルト】100×800
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1400
適応ウエスト(cm)
95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません