超薄型メカニカルキーボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●タクタイル●キースイッチ:Cheery MX ULP●ボーリングレート:1000Hz(BT=125Hz)●特徴:ホットスワップ:×、マクロ機能:〇、Nキーロールオーバー:〇、メディアキー:〇 注文コード16488915 品番ML-MD68BT-U-TL/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。
Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。
接続しやすいデュアルサイドUSB-C
最大約80時間駆動バッテリー

付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1 仕様●タクタイル●キースイッチ:Cheery MX ULP●ボーリングレート:1000Hz(BT=125Hz)●特徴:ホットスワップ:×、マクロ機能:〇、Nキーロールオーバー:〇、メディアキー:〇 寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6 質量(g)約305 電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー 対応OSWindows11/10、Mac 接続方法有線USN/無線BT キー配列英語US配列 キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティング バックライトRGB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする