マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMillステンレス用超硬エンドミル (4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16491983
品番
SCM290J-0200Z04R-S-HA-HP214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス及び耐熱合金加工に最適なデザインです。刃先はシャープコーナーです。対溶着性/対摩耗性に優れる多層TiAlNコーティングです。
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
57
トラスコ品番
487-0263
被削材
ステンレス・チタン合金・インコネル・ハステロイ
表面処理
HP214コーティング
ねじれ角(°)
30