※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMillステンレス用超硬エンドミル (4枚刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16492062 品番SCM290J-1600Z04R-S-HA-HP214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス及び耐熱合金加工に最適なデザインです。刃先はシャープコーナーです。対溶着性/対摩耗性に優れる多層TiAlNコーティングです。

刃径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)16 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃長(mm)25 刃数4 全長(mm)92 トラスコ品番487-0344 被削材ステンレス・チタン合金・インコネル・ハステロイ 表面処理HP214コーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする