※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMillユニバーサル超硬エンドミル (3枚刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16492096 品番SCM160J-0150Z03R-S-HA-HP214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

縦方向加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。SCM160(小径)はシャープコーナー、SCM170は剛性を求めたコーナーチャンファー仕様です。切れ味の良いハイレーキ仕様です。

刃径(Φmm)1.5 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃長(mm)3 刃数3 全長(mm)38 トラスコ品番486-9753 被削材炭素鋼・合金鋼・調質鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP214コーティング ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする