※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレントラジアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16494293 品番 DV-OCSAR4030-05
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。
不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。
熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。

刃径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)8 全長(mm)60 トラスコ品番492-0686 材質超硬合金 刃数4 被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼 表面処理DVバリューコート コーナー半径(mm)0.5 ねじれ角(°)42〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする