※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16495307
品番
SCM470-0800Z08R-F0016HA-HC619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
32
刃数
8
全長(mm)
75
トラスコ品番
491-0800
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
左ねじれ/8