マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16495352
品番
SCM480-0600Z04R-S-HA-HC619
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
63.5
トラスコ品番
491-0851
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
12.5