※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
六角軸カウンターシンク(先端角90°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16495702
品番
102-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
全長(mm)
38
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
6.35
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
1.5
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。
トラスコ品番
486-3780
質量(g)
10
表面処理
ノンコーティング
有効刃径(Φmm)
6.3